Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Húzószegecs félgömbfejű

Húzószegecs félgömbfejű stand ALU/ACÉL
ALUAC.POPSZEGECS 3.0X16

Cikksz. 09363 16
EAN 4024835471831

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Húzószegecs félgömbfejű

Cikksz. 09363 16
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
Hüvely: Alumínium, AlMg 2,5; húzószár: Horganyzott acél, kékre passzivált (A2K)
  • Kiváló minőségű szegecskötés

  • Tiszta, biztonságos zárás

  • Megbízható, szegecstüske-reteszelés

  • Egyenletesen nagy szakítószilárdság és nyírási ellenállás

  • Nagy szilárdságú szegecskötések; ütésálló és fröccsenő víz ellen tömítő

  • A szegecstest nem törik el kis névleges befogási tartományoknál
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges átmérő x Hosszúság (d1 x l1)

3 x 16 mm

Min./max. befogási tartomány

9,0-13,0 mm

Fejátmérő (dk)

6,4 mm

Fejhossz (k1)

1,1 mm

Nyíró-szakítóterhelés

600 N

Húzó-szakítóterhelés

960 N

Persely anyaga

Alumínium, AlMg 2,5

Tüske anyaga

Acél

Persely felület

Sima

Tüske felülete

Horganyzott

Furatátmérő

3,1 mm

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Félgömbfejű

Feszítőtüske átmérője (dm)

1,8 mm

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pneumatikus popszegecselő PNG 102

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG 102

Praktikus, kompakt, sűrített levegővel üzemeltetett popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval.
x 1 db
Pneumatikus vakszegecselő, PNG 122

LEVEGŐS POPSZEGECSHÚZÓ PNG122

Praktikus, kompakt, sűrített levegős popszegecselő készülék reteszelhető csúszókapcsolóval működtetett szegecs szár eltávolítóval
x 1 db
Kézi szegecsfogó

POPSZEGECS HÚZÓ

2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es átmérőjű alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél popszegecsekhez, valamint 5 mm-es alumínium popszegecsekhez
x 1 db
Kézi szegecsfogó

POPSZEGECSFOGÓ UNIV.2,4-5,0

∅ 2,4 mm, 3 mm és 4 mm-es alumínium, réz, acél és rozsdamentes acél szegecsanyákhoz, valamint ∅ 5 mm-es alumínium szegecsanyákhoz
x 1 db
Kézi szegecsfogó elforgatható fejjel

KÉZI SZEGECSHÚZÓ ELFORGATHATÓ FEJJEL

x 1 db
Karos szegecshúzó, HNG 26 N

KAROS-SZEGECSHÚZÓ-3-6.4MM

Popszegecselő beütőszerszám a 3,0–6,4 mm átmérőjű popszegecsekhez